ろう付けバイト

ろう付けバイト - 三菱マテリアルろう付けバイト - 三菱マテリアル
JIS規格37型内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
チップ幅A(mm)
チップ厚さC(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0535970637-1-----UTi20T
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
0629569437-1100×13×1312350.5HTi05T
2,800
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
0629570313516-----HTi10
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
0629571237-1-----STi10
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
0629572137-1-----STi20
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする