三菱マテリアル
ろう付けバイト
JIS規格
38型
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
チップ幅A(mm)
チップ厚さC(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06295913
38-3
-
-
-
-
-
HTi05T
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
06295922
38-3
-
-
-
-
-
HTi10
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
06295931
38-3
140×19×19
18
5
7
0.5
HTi20
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
06295947
38-3
-
-
-
-
-
STi20
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
06295956
38-3
-
-
-
-
-
UTi20T
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください