曜日別特売

HMCミーリングチャック(本体)

HMCミーリングチャック(本体) - BIG DAISHOWA

独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。

最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02018782BT50-HMC25-1054.66413567
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018791BT50-HMC25-1355.36616597
52,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018807BT50-HMC25-1655.970165127
55,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする