BIG DAISHOWA
HMCミーリングチャック(本体)
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
チャック内径d(Φmm)
刃具調整量H(mm)
最低把握長H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02018843
BT50-HMC42-105
99
105
42
Min.87 Max.97
87
¥
55,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02018852
BT50-HMC42-135
99
135
42
Min.87 Max.97
87
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018861
BT50-HMC42-165
99
165
42
Min.87 Max.97
87
¥
59,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください