ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)

ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) - BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) - BIG DAISHOWA

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。

付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
寸法D(Φmm)
引きねじ
チャック内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02018317HMC32-50UNT5080U1-832
50,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018326HMC42-50UNT5099U1-842
60,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018301HMC32-40UNT4070U5/8-1132
38,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする