MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMハイヘリカルエンドミル - ESMHN
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
刃数
3
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.04
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694545
ESMHN 11.0
95
30.0
12
11.0
¥
9,660
取扱い終了
返品不可
06694511
ESMHN6
70
15
6
6
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
06694527
ESMHN8
75
20
8
8
¥
6,310
取扱い終了
返品不可
06694536
ESMHN10
90
25
10
10
¥
7,460
取扱い終了
返品不可
06694554
ESMHN12
95
30
12
12
¥
9,660
取扱い終了
返品不可
06694563
ESMHN13
95
30
12
13
¥
12,090
取扱い終了
返品不可
06694572
ESMHN14
105
35
12
14
¥
12,090
取扱い終了
06694581
ESMHN15
115
40
16
15
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
06694597
ESMHN16
115
40
16
16
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
06694606
ESMHN18
120
40
16
18
¥
17,860
取扱い終了
返品不可
06694615
ESMHN20
130
45
20
20
¥
21,490
取扱い終了
返品不可
06694624
ESMHN25
140
50
25
25
¥
32,980
取扱い終了
返品不可
06694633
ESMHN30
150
55
25
30
¥
52,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください