ダイヘン
水冷TIGトーチ
(1件のレビュー)
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
仕様
-
タイプ
アングル形
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
ハンドル寸法(mm)
205
適合電極径(Φmm)
3.2
アングル寸法(mm)
158
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06983724
AW-18
4
¥
53,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
06983733
AW-18
8
¥
61,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください