曜日別特売

空冷TIGトーチ

空冷TIGトーチ - ダイヘン空冷TIGトーチ - ダイヘン空冷TIGトーチ - ダイヘン空冷TIGトーチ - ダイヘン空冷TIGトーチ - ダイヘン空冷TIGトーチ - ダイヘン
内容量1本
全15種類を絞り込む
ケーブル長(m)
溶接電流(A)
適合電極径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
使用率(%)
冷却方式
溶接電流(A)
適合電極径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983706AW-26450空冷直流:200 交流:1602.4
47,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06983715AW-26850空冷直流:200 交流:1602.4
54,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
21240609AW-9450-直流:120 交流:951.0、1.6
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240618AW-9850-直流:120 交流:951.0、1.6
45,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240627AWX-20818直流:40 交流:20-直流:200 交流:2002.4
63,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
21240636AWF-17450-直流:150 交流:1301.6、2.4
45,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240645AWF-17850-直流:150 交流:1301.6、2.4
52,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
21240654AWF-26450-直流:200 交流:1602.4
55,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240670AWF-26850-直流:200 交流:1602.4
63,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21240679AWF-1541450-直流:150 交流:1301.6
45,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21240688AWF-1581850-直流:150 交流:1301.6
52,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240697AW-2041435-直流:200 交流:1602.4
45,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21240706AW-2081835-直流:200 交流:1602.4
52,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21240715AWF-2041435-直流:200 交流:1602.4
55,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21240724AWF-2081835-直流:200 交流:1602.4
63,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする