曜日別特売
全16種類を絞り込む
適合電流(A)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合電流(A)
適合機種
チップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06984013H767F011箱(10個)80A用チップ80CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
75391696H767F021箱(10個)50A用チップ50CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
75391705H767F031箱(10個)30A用チップ30CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06984004H669G051箱(10個)70A用Hチップ70CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
16
6,750
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21039054H669G051セット(50個)70A用Hチップ70CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
16
33,750
31,980
35,178(税込)
当日出荷
21039070H669G051セット(100個)70A用Hチップ70CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
16
67,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
21039079H669G051セット(200個)70A用Hチップ70CT-0552、CTL-0552、CTP-0552、
CT-0701、CTL-0701、CTP-0701、CT-0702
16
135,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
21039228H767F011セット(50個)80A用チップ80CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21039237H767F011セット(100個)80A用チップ80CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
21039246H767F011セット(200個)80A用チップ80CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
21039255H767F021セット(50個)50A用チップ50CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21039264H767F021セット(100個)50A用チップ50CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
21039280H767F021セット(200個)50A用チップ50CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
21039289H767F031セット(50個)30A用チップ30CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
21039298H767F031セット(100個)30A用チップ30CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
21039307H767F031セット(200個)30A用チップ30CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-080117
84,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06984004
2021-05-24
用途: ステンレス、アルミなどの切断作業
ジャパントレードカンパニー有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断のチップとしてこちらのダイヘンチップを愛用しています。
使用感も問題なく、品質も安心して使わせてもらっています。

対象商品 : 06984004
2018-09-18
用途: プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかな、商品はダイヘンだから間違いないし。

対象商品 : 06984004
2015-11-24
用途: 切断
井澤農場

純正品と何ら変わらず使用しています。家にいても欲しい物が届くのが有難いです。

対象商品 : 06984004
2015-07-10
用途: リサイクル
株式会社豊興金属

以前から利用してます。
とてもよかったです

対象商品 : 06984004
2014-07-17
用途: 切削

問屋で買うよりお安く買えたので満足です。
メーカー品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする