曜日別特売
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983952H705F051箱(10個)30・35A用電極M-1500C/M-3500/M-3500C230・35
6,650
5,898
6,488(税込)
当日出荷
06983961H669G111箱(10個)70A用電極M-5500/M-5500C/A-70/DT-600070
8,750
8,598
9,458(税込)
当日出荷
06983977H777G001箱(10個)80A用電極D-800080
6,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06983986H839M001箱(10個)120A用電極D-1200120
8,950
8,798
9,678(税込)
当日出荷
21039115H669G111セット(50個)70A用電極M-5500/M-5500C/A-70/DT-600070
43,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
21039124H669G111セット(100個)70A用電極M-5500/M-5500C/A-70/DT-600070
87,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
21039140H669G111セット(200個)70A用電極M-5500/M-5500C/A-70/DT-600070
175,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
21039194H705F051セット(50個)30・35A用電極M-1500C/M-3500/M-3500C230・35
33,250
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
21039210H705F051セット(100個)30・35A用電極M-1500C/M-3500/M-3500C230・35
66,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
21039219H705F051セット(200個)30・35A用電極M-1500C/M-3500/M-3500C230・35
133,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
21039316H777G001セット(50個)80A用電極D-800080
33,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
21039325H777G001セット(100個)80A用電極D-800080
66,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
21039334H777G001セット(200個)80A用電極D-800080
133,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
21039490H839M001セット(50個)120A用電極D-1200120
44,750
40,980
45,078(税込)
当日出荷
21039499H839M001セット(100個)120A用電極D-1200120
89,500
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
21039508H839M001セット(200個)120A用電極D-1200120
179,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983952
2023-11-26
用途: プラズマの電極

何十年もまえのプラズマの電極があるのはとてもありがたいです。頻繁に交換する部品ではないが、ダメになったら切れが悪いので予備で持っています。もちろん純正品なので取付も問題ないです

1が参考にしています
対象商品 : 06983961
2021-09-22
用途: ステンレスタンクの解体工事
有限会社岡部工業所製造業

急ぎの仕事だったので間に合い助かりました。どうもありがとうございました

対象商品 : 06983961
2021-02-11
用途: 切断作業
株式会社カネムラエコワークス

純正だから間違いない。耐久性も問題なく使用できました。

対象商品 : 06983961
2018-09-18
用途: プラズマ切断

もう少し値段が安くならないかなと思う、商品はダイヘンだから間違いないが。

対象商品 : 06983961
2016-11-19
用途: 製品の切断作業
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型の機器でしたが、部品を交換して蘇りました。切断に非常に満足しています。

対象商品 : 06983952
2016-08-16
用途: 配管切断

いつも商品が早い対応で受け取れるので、助かっています。

対象商品 : 06983952
2016-03-03
用途: 消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 06983961
2015-03-18
用途: 切断

今まで業者に頼んでいました。
が、モノタロウさんは届くのも早く、値段も安いので、今後も継続注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする