モリペーストAS

モリペーストAS - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペーストAS - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(3件のレビュー)

高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。
鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。

用途
ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。
製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338052030067
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338052
2019-12-18
用途: 自動車整備時

EXマニ、マフラーのボルトナット、ハブボルト、ブレーキグリースとして、錆びてほしくないボディパネルのボルトなど、少々高いですが色々なところで重宝しています。

対象商品 : 02338052
2019-05-14
用途: ブレーキパッド整備、ハブボルト用
その他業種

サーキット走行の熱害で起きる
パッドの固着とハブボルトの噛みつき。
それを防止すべく、購入しました。
缶に収められ、大容量なのはいいことですが、持ち運びには向きません。

対象商品 : 02338052
2013-06-07
用途: 部品交換作業
東京エルテック株式会社

今まで使用していたものと同じで、価格が安く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする