ホワイトアルコムグリースNo.1

ホワイトアルコムグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(8件のレビュー)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)310/340規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
増ちょう剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069692522421651本(400g)NO.1アルミニウムコンプレックス石鹸
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
023381312421721缶(2.5kg)No.1アルミニウム複合石けん
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06969252
2022-05-19
用途: 食品機械のメンテナンス時に使用しています。
有限会社 松山マシンサービス

特に使用上の問題はありません。ユーザー様にて、定期的なメンテナンス時に特定箇所に使用する事を推奨しております。

対象商品 : 06969252
2019-04-19
用途: 食品機械の給油

物が良いので買っています。(有名メーカー品)
1本単位で買えて、翌日納品。在庫を持たないので
品質も維持できて管理も楽になります。

対象商品 : 02338131
2016-08-18
用途: 機械メンテナンス

食品機械の高速回転軸にホワイトグリス使用してます毎回充填するので大容量缶を購入しています

1が参考にしています
対象商品 : 06969252
2014-02-24
用途: 製茶機械

使用したかんじは良いが、もう少しグリスがやわらかければ

対象商品 : 06969252
2016-01-13
用途: ドライブシャフトのブーツのグリスアップ
建設業・工事業

ドライブシャフトのブーツのグリスアップにこちらの商品は全くだめです。リチウムグリスの方が良いです。

対象商品 : 06969252
2014-03-17
用途: 食品機械の潤滑
ユーロテック株式会社

毎日使用なのでこの価格は助かります。

対象商品 : 06969252
2012-09-14
用途: 潤滑

No.2と見た目の違いが無いので使い分けがしづらい。
品番シールは貼ってあるけど、文字が小さいうえに掠れて見づらい。
品質には問題ありませんが、ユーザビリティにも気を使ってほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 06969252
2011-03-03
用途: 食品機械のグリスアップに使用してます。

現場でキャップを取るとキャップを落とした時に転がって行方不明になってしまう。キャップの改善はできませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
食品に使える?食添(食品添加物)として認められているか?
回答:
「食品添加物」として認められている商品ではございません。
「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」として、食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などにご使用頂けます。
対象商品:
06969252
1が参考にしています
2011-09-27

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする