ホワイトアルコムグリースNo.2

ホワイトアルコムグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(9件のレビュー)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。
米国農務省基準のUSDA[H1]合格。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
ちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023381222422651本(400g)NO.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
023381472422721缶(2.5kg)No.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338122
2021-10-28
用途: 機械のメンテナンス時

食品機械のメンテナンス作業に使用しています。
硬さも丁度良く作業性も使用しやすいです。

対象商品 : 02338122
2021-07-03
用途: ベルト型フリーザのベアリングメンテナンス
製造業

低温帯にも対応しているので小ロットで購入でき短納期というところも助かりました。

対象商品 : 02338122
2021-06-18
用途: 焙煎機

10年以上使っているが、全く問題ない。値段も安く素晴らしい。

2019-02-27
用途: パスタマシンのメンテに

食品を扱う機械のグリスアップには不可欠です
とても満足してます

対象商品 : 02338122
2018-02-28
用途: 食品機械への使用

低価格で食品用グリースを使用でき、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02338122
2016-05-15
用途: 食品用機械
サービス業

食品用機械メンテナンスに使用しています。大変重宝しています。ありがとうございます。

対象商品 : 02338122
2016-01-28
用途: 回転式ブラシの動力伝達部品の潤滑用
信州特産有限会社卸売・小売業

まだ、使用していないので解らないが、多分満足すると思う

1が参考にしています
対象商品 : 02338122
2014-07-15
用途: 工場内標準グリス

安全性、耐水性、コスト 全ての面で優秀です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする