スミテック68スプレー

スミテック68スプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。

用途
産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。
事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。
使用温度範囲(℃)-10~80仕様逆さ噴き可能トラスコ品番123-2738噴射剤LPG外観白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338305360636
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする