モリRPSスプレー

モリRPSスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。
錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。

用途
ボルト、ナットなどの分解に。
チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。
ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。
使用温度範囲(℃)-10~150仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247黒色噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338077500333
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする