曜日別特売

スミコーOMP スプレー

スミコーOMP スプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。

用途
加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に
完成機械部品の防錆に
使用温度範囲(℃)-20~90仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338174511033
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする