曜日別特売

ニュードリルミルチャック

ニュードリルミルチャック - ユキワ精工

1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定

テーパーBT30 7/24コレットツカミ能力d(mm)0.5~10.0ナット外径D(Φmm)33使用するコレットYCC10使用するスパナFS33内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07057111BT30-NDC10-60208-58280.50108.460
28,620
取扱い終了
07057127BT30-NDC10-90208-58360.70138.490
30,310
取扱い終了
07057136BT30-NDC10-120208-58440.90168.4120
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする