ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット

ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット - ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット - ユキワ精工

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。
小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。
サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。

内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツカミ能力(mm)
セット内容
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07057233S-S20-NDC10-145本体:0.5~10本体:(S-20-NDC10-145 全長145mm)
ドリルミルコレット:(YCC10-3、4、5、6、7、8、9、10)
スパナ:(FS33)
20
54,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07057242S-S25-NDC13-135本体:0.5~13本体:(S-25-NDC13-135 全長135mm)
ドリルミルコレット:(YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12)
スパナ:(FS36)
25
58,990
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
07057251S-S32-NDC13-130本体:0.5~13本体:(S-32-NDC13-130 全長130mm)
ドリルミルコレット:(YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12)
スパナ:(FS36)
32
58,990
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする