スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)

スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) - 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) - 千代田精機
(1件のレビュー)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。
270度の広角・大径目盛。
ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。

その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。
再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止調整圧力(MPa)0.1~0.99内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960414SRO-A-W関西式ゲージプロテクター付
36,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
06960423SRO-A-E関東式スパナ・ゲージプロテクター付
36,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960423
2022-10-31
用途: 機械整備等
建設業・工事業

一年もしない内に両方ゲージが壊れました。数回しか使用してないのに、、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする