曜日別特売
(1件のレビュー)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。

流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bp(Φmm)
寸法C(mm)
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
寸法T(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211162710TPH BRASS7026394812134.52.0
9,615
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
0211166312TPH BRASS75324555132412.0
13,550
10,980
12,078(税込)
当日出荷
0211170616TPH BRASS80405170142541.5
22,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
021117421TPH BRASS20315.512416.55.0
850
759
835(税込)
当日出荷
021117852TPH BRASS29518145385.0
880
779
857(税込)
当日出荷
021118213TPH BRASS327211860115.0
1,325
1,198
1,318(税込)
当日出荷
021118644TPH BRASS3910242270155.0
2,530
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
021119076TPH BRASS4815282884213.0
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
021119438TPH BRASS57193640105273.0
7,545
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02111907
2021-08-15
用途: 機械組立用
製造業

当日出荷して貰いましたので、部品組立に間に合い、感謝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする