曜日別特売

ステンレス用TIG溶接棒

ステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッド
(1件のレビュー)

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。

用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
全10種類を絞り込む
棒径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
JIS規格
棒径(Φmm)
識別色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982957WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)0.8端面/黒
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982966WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)1端面/黒
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
06960204WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)1.2端面/黒
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06960213WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)1.6端面/黒
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06960222WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)2端面/黒
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06960231WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)2.4端面/黒
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
06960247WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)3.2端面/黒
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982975WEL TIG309Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)4端面/黒
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
66237109WEL TIG 309Z3321 YS3092.6-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66237118WEL TIG 309Z3321 YS3095-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960213
2014-09-04
用途: ステンレスSUS308と鉄SS400との異種の溶接に使用

いつもと同じ物なのに値段が安いから驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする