曜日別特売

マキシガス400

マキシガス400 - アサダ
(4件のレビュー)

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。
ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。

ガス容量(g)338トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式適合バーナロキシー400Lキット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960387R355701本
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39876498R355701箱(12本)
26,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960387
2023-06-14
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

今回はまだ未使用ですが、前回もモノタロウ様より仕入させて頂き、大変満足しております。

対象商品 : 06960387
2023-01-04
用途: 超低温フリーザーの配管の溶接
医療・福祉・介護関連業

安定した火力が得られるので作業に問題なく捗ります。

対象商品 : 06960387
2015-09-08
用途: 冷媒管の溶接作業

問題なく使用できます。5/8程度であれば楽勝です。

1が参考にしています
対象商品 : 06960387
2014-09-23
用途: 銅管のろう付け

空調の銅管ろう付けで使用重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする