曜日別特売

キーレス ドリルチャック

キーレス ドリルチャック - アルブレヒトキーレス ドリルチャック - アルブレヒトキーレス ドリルチャック - アルブレヒトキーレス ドリルチャック - アルブレヒト
(1件のレビュー)

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。

用途ボール盤、フライス盤用・一般用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャッキング能力(mm)
チャック径D(Φmm)
長さ(爪開)L1(mm)
長さ(爪閉)L2(mm)
質量(kg)
ジャコブステーパK
振れ精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3691904115-J00.2~1.5193537.50.05J00.05
43,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
0700047230-J00.2~3.0244447.50.1J00.04
31,800
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0700048130-J10.2~3.0244447.50.1J10.04
36,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
0700050665-J10.5~6.53461.5680.29J10.05
35,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04356895100-J330.2~10.04380910.61J330.065
39,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07000524100-J20.2~10.04380910.61J20.065
36,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05736157130-J61.0~13.05090.51030.945J60.07
43,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
07000533160-J63.0~16.05695.51091.25J60.07
45,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0700049750-J1-------
20,400
取扱い終了
0700051580-J2-------
22,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07000524
2015-11-15
用途: 卓上ボール盤によるドリル、リーマ作業

複数使用していますがどれも規格以上に優秀な振れ精度です。 簡単なチェックですが国産ボール盤との組み合わせで口元、100位置とも0.04mmほどです。 古いものをチェックしてみましたが劣化しておらず、チャックは消耗品と考えていましたが今のところ交換の必要なし、安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする