曜日別特売

チップ CCET-SR

チップ CCET-SR - 三菱マテリアルチップ CCET-SR - 三菱マテリアルチップ CCET-SR - 三菱マテリアルチップ CCET-SR - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231023CCET060201L-SR HTi100.1HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231032CCET060201L-SR NX25250.1NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231041CCET060201L-SR VP15TF0.1VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06231145CCET060202L-SR HTi100.2HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231154CCET060202L-SR NX25250.2NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231163CCET060202L-SR VP15TF0.2VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06231267CCET060204L-SR HTi100.4HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231276CCET060204L-SR NX25250.4NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231285CCET060204L-SR VP15TF0.4VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06231093CCET060201R-SR NX25250.1NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231084CCET060201R-SR HTi100.1HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231102CCET060201R-SR VP15TF0.1VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06231206CCET060202R-SR HTi100.2HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231215CCET060202R-SR NX25250.2NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231224CCET060202R-SR VP15TF0.2VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06231321CCET060204R-SR HTi100.4HTi10
14,600
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
06231337CCET060204R-SR NX25250.4NX2525
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06231346CCET060204R-SR VP15TF0.4VP15TF
18,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする