三菱マテリアル
チップ CCET-SR
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06231443
CCET0602V3R-SR HTi10
HTi10
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06231452
CCET0602V3R-SR NX2525
NX2525
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06231461
CCET0602V3R-SR VP15TF
VP15TF
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください