曜日別特売

チップ CCET-SN

チップ CCET-SN - 三菱マテリアルチップ CCET-SN - 三菱マテリアルチップ CCET-SN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231504CCET09T300R-SN HTi100.03HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231513CCET09T300R-SN NX25250.03NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231522CCET09T300R-SN VP15TF0.03VP15TF
22,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06231592CCET09T301R-SN HTi100.1HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231601CCET09T301R-SN NX25250.1NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231617CCET09T301R-SN VP15TF0.1VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
06231714CCET09T302R-SN HTi100.2HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231723CCET09T302R-SN NX25250.2NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231732CCET09T302R-SN VP15TF0.2VP15TF
22,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06231836CCET09T304R-SN HTi100.4HTi10
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231845CCET09T304R-SN NX25250.4NX2525
17,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06231854CCET09T304R-SN VP15TF0.4VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする