三菱マテリアル
チップ CCET-SR
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06231924
CCET09T3V3L-SR HTi10
HTi10
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06231933
CCET09T3V3L-SR NX2525
NX2525
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06231942
CCET09T3V3L-SR VP15TF
VP15TF
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください