三菱マテリアル
チップ CCGH-F
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05358297
CCGH060202R-F HTi10
0.2
168-9045
HTi10
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
05358281
CCGH060202R-F NX2525
0.2
168-9053
NX2525
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
06226306
CCGH060202R-F VP15TF
0.2
246-6457
VP15TF
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
05358236
CCGH060204R-F HTi10
0.4
168-9088
HTi10
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
05358227
CCGH060204R-F NX2525
0.4
168-9096
NX2525
¥
13,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
06226324
CCGH060204R-F VP15TF
0.4
246-6465
VP15TF
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください