三菱マテリアル
チップ CCGT-SS
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06233893
CCGT09T3V3R-SS VP15TF
0.03
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
06233796
CCGT09T301R-SS VP15TF
0.1
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
06233832
CCGT09T302R-SS VP15TF
0.2
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください