チップ CCMT-MW

チップ CCMT-MW - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06228774CCMT060204-MW NX25251箱(10個)6.52.380.46.35
6,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
06228625CCMT060208-MW NX25251箱(10個)6.52.380.86.35
6,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
48957176CCMT060204-MW VP25N1パック(10個)6.52.380.46.35
9,000
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
48957221CCMT060208-MW VP25N1パック(10個)6.52.380.86.35
9,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
48957282CCMT09T304-MW VP25N1パック(10個)9.73.970.49.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48957325CCMT09T308-MW VP25N1パック(10個)9.73.970.89.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48957352CCMT120404-MW VP25N1パック(10個)12.94.760.412.7
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
48957386CCMT120408-MW VP25N1パック(10個)12.94.760.812.7
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06561318CCMT060204-MW MP30251箱(10個)6.52.380.46.35
9,000
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
06561327CCMT060204-MW UE60201箱(10個)6.52.380.46.35
9,000
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
06561442CCMT060208-MW MP30251箱(10個)6.52.380.86.35
9,000
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
06561458CCMT060208-MW UE60201箱(10個)6.52.380.86.35
9,000
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
06561643CCMT09T304-MW MP30251箱(10個)9.73.970.49.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06561652CCMT09T304-MW UE60201箱(10個)9.73.970.49.525
12,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561668CCMT09T304-MW US70201箱(10個)9.73.970.49.525
12,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561808CCMT09T308-MW MP30251箱(10個)9.73.970.89.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06561817CCMT09T308-MW UE60201箱(10個)9.73.970.89.525
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561826CCMT09T308-MW US70201箱(10個)9.73.970.89.525
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561878CCMT120404-MW UE60201箱(10個)12.94.760.412.7
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06561932CCMT120408-MW UE60201箱(10個)12.94.760.812.7
19,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06228731CCMT060204-MW1箱(10個)6.52.380.46.35
6,900
取扱い終了
06228756CCMT060204-MW1箱(10個)6.52.380.46.35
6,900
取扱い終了
06228546CCMT060208-MW1箱(10個)6.52.380.86.35
6,900
取扱い終了
06228582CCMT060208-MW1箱(10個)6.52.380.86.35
6,900
取扱い終了
58668556CCMT060204-MW1箱(10個)6.52.380.46.35
オープン
取扱い終了
58668644CCMT060208-MW UE61101箱(10個)6.52.380.86.35
9,000
取扱い終了
返品不可
58668653CCMT060208-MW1箱(10個)6.52.380.86.35
オープン
取扱い終了
58668854CCMT09T304-MW UE61101箱(10個)9.73.970.49.525
12,900
取扱い終了
返品不可
58668863CCMT09T304-MW VP25N1箱(10個)9.73.970.49.525
12,900
取扱い終了
58668951CCMT09T308-MW UE61101箱(10個)9.73.970.89.525
12,900
取扱い終了
返品不可
58668967CCMT09T308-MW1箱(10個)9.73.970.89.525
10,000
取扱い終了
58669003CCMT120404-MW1箱(10個)12.94.760.412.7
15,000
取扱い終了
58669012CCMT120404-MW UE61101箱(10個)12.94.760.412.7
19,500
取扱い終了
返品不可
58669021CCMT120404-MW1箱(10個)12.94.760.412.7
15,000
取扱い終了
58669064CCMT120408-MW1箱(10個)12.94.760.812.7
15,000
取扱い終了
58669073CCMT120408-MW UE61101箱(10個)12.94.760.812.7
19,500
取扱い終了
返品不可
58669082CCMT120408-MW1箱(10個)12.94.760.812.7
15,000
取扱い終了
48957343CCMT120404-MW UC51151パック(10個)12.94.760.412.7
16,500
取扱い終了
48957377CCMT120408-MW UC51151パック(10個)12.94.760.812.7
16,500
取扱い終了
06561336CCMT060204-MW US70201箱(10個)6.52.380.46.35
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06561467CCMT060208-MW US70201箱(10個)6.52.380.86.35
7,600
取扱い終了
06561887CCMT120404-MW US70201箱(10個)12.94.760.412.7
16,500
取扱い終了
06561948CCMT120408-MW US70201箱(10個)12.94.760.812.7
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする