曜日別特売

チップ CCMT-MW

チップ CCMT-MW - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06228783CCMT09T304-MW NX25250.4
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06228634CCMT09T308-MW NX25250.8
10,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
06228747CCMT09T304-MW0.4
10,000
取扱い終了
06228765CCMT09T304-MW0.4
10,000
取扱い終了
06228555CCMT09T308-MW0.8
10,000
取扱い終了
06228591CCMT09T308-MW0.8
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする