三菱マテリアル
チップ CCMT-MW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06228643
CCMT120404-MW NX2525
0.4
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06228652
CCMT120408-MW NX2525
0.8
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06228564
CCMT120404-MW
0.4
¥
15,000
取扱い終了
06228607
CCMT120404-MW
0.4
¥
15,000
取扱い終了
06228573
CCMT120408-MW
0.8
¥
15,000
取扱い終了
06228616
CCMT120408-MW
0.8
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください