曜日別特売

チップ CCMW

チップ CCMW - 三菱マテリアルチップ CCMW - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06190536CCMW060202 MD2201個6.52.380.2MD2206.35
13,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
06190545CCMW060204 MD2201個6.52.380.4MD2206.35
13,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
58669125CCMW060204 UC51051箱(10個)6.52.380.4UC51056.35
9,000
取扱い終了
返品不可
58669134CCMW1204121箱(10個)12.94.761.2UC510512.7
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする