チップ CCMW

チップ CCMW - 三菱マテリアルチップ CCMW - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05357484CCMW060204 HTi100.4
6,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
06196757CCMW060202 HTi100.2
6,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
06196784CCMW060204 UTi20T0.4
6,800
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
06196766CCMW0602040.4
6,900
取扱い終了
06196775CCMW0602040.4
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする