曜日別特売

チップ CNGG-FJ

チップ CNGG-FJ - 三菱マテリアルチップ CNGG-FJ - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06229623CNGG120404-FJ RT90101箱(10個)0.4RT9010
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06229142CNGG120404-FJ VP10RT1箱(10個)0.4VP10RT
24,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06229422CNGG120404-FJ VP15TF1箱(10個)0.4VP15TF
24,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06229632CNGG120408-FJ RT90101箱(10個)0.8RT9010
19,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06229151CNGG120408-FJ VP10RT1箱(10個)0.8VP10RT
24,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06229431CNGG120408-FJ VP15TF1箱(10個)0.8VP15TF
24,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
48957395CNGG120401-FJ RT90101パック(10個)0.1RT9010
19,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48957404CNGG120401-FJ VP10RT1パック(10個)0.1VP10RT
24,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48957413CNGG120402-FJ RT90101パック(10個)0.2RT9010
19,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48957422CNGG120402-FJ VP10RT1パック(10個)0.2VP10RT
24,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48957456CNGG1204V5-FJ RT90101パック(10個)0.05RT9010
19,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
48957465CNGG1204V5-FJ VP10RT1パック(10個)0.05VP10RT
24,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06196933CNGG120404-FJ1箱(10個)0.4TF15
14,700
取扱い終了
06196994CNGG120408-FJ1箱(10個)0.8TF15
14,700
取扱い終了
58656184CNGG120401-FJ1箱(10個)-RT9010
オープン
取扱い終了
58656193CNGG120401-FJ1箱(10個)-VP10RT
オープン
取扱い終了
58656202CNGG120402-FJ1箱(10個)0.2RT9010
オープン
取扱い終了
58656211CNGG120402-FJ1箱(10個)0.2VP10RT
オープン
取扱い終了
58656227CNGG120404-FJ1箱(10個)0.4HTI10
オープン
取扱い終了
58656254CNGG120408-FJ1箱(10個)0.8HTI10
オープン
取扱い終了
58656297CNGG1204V5-FJ1箱(10個)0.05RT9010
オープン
取扱い終了
58656306CNGG1204V5-FJ1箱(10個)0.05VP10RT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする