エポックパワーミル(レギュラー刃長)

エポックパワーミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途平面切削・側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969496EPP4060661360
15,360
8,898
9,788(税込)
当日出荷
06969541EPP4110111222100
34,370
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06969575EPP4140141626110
57,660
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06969584EPP4150151626110
61,340
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
06969602EPP4170171632110
99,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
06969611EPP4180182032125
97,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
06969627EPP4190192032125
120,820
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
06969462EPP403036860
9,970
取扱い終了
代替品有
06969471EPP4040461160
12,690
取扱い終了
06969487EPP4050561360
14,140
取扱い終了
06969505EPP4070781670
20,240
取扱い終了
返品不可
06969514EPP4080881975
19,020
取扱い終了
06969523EPP40909101980
25,950
取扱い終了
06969532EPP410010102280
25,400
取扱い終了
06969557EPP4120121226100
31,920
取扱い終了
06969566EPP4130131226100
37,790
取扱い終了
返品不可
06969593EPP4160161632110
73,260
取扱い終了
返品不可
06969636EPP4200202038125
107,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06969462EPP403039373609EPP4030EPP4030 エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39373609エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする