エポックパワーミル(ショート刃長)

エポックパワーミル(ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途平面切削・側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969295EPPS40353.565.360
12,060
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
06969313EPPS40454.566.860
13,440
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
06969331EPPS40555.568.360
14,430
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06969356EPPS40656.589.870
19,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969365EPPS40707810.570
19,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969374EPPS40757.5811.375
21,480
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969392EPPS40858.51012.880
24,730
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06969401EPPS409091013.580
24,730
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06969417EPPS40959.51014.380
28,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06969444EPPS4160161624110
69,560
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06969286EPPS4030364.560
11,480
取扱い終了
06969304EPPS404046660
12,060
取扱い終了
返品不可
06969322EPPS4050567.560
13,440
取扱い終了
返品不可
06969347EPPS406066960
14,430
取扱い終了
返品不可
06969383EPPS4080881275
17,810
取扱い終了
06969426EPPS410010101580
23,920
取扱い終了
返品不可
06969435EPPS4120121218100
30,300
取扱い終了
返品不可
06969453EPPS4200202030125
101,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする