超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06980251HESM2030-C315506
9,640
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06980267HESM2040-C417506
9,990
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
06980276HESM2050-C520536
11,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
06980285HESM2060-C620606
12,320
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06980294HESM2070-C725638
13,110
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
06980303HESM2080-C825758
13,840
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06980312HESM2100-C10338010
20,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06980321HESM2120-C12379012
25,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06980337HESM2160-C164711016
53,950
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06980346HESM2200-C205512020
78,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする