曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) - NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) - NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) - NACHI(不二越)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。

最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ28仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)内容量1台
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
ポンプ容量(cm3/rev)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
吐出量(L/min)
ポンプ容量(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008346PVS-2B-35N0-122~3.5(20.4~35.7)35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)最大35
480,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
07008355PVS-2B-35N1-122~7(20.4~71.4)35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)最大35
480,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
07008364PVS-2B-35N2-123~14(30.6~143)35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)最大35
480,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07008373PVS-2B-35N3-123~21(30.6~214)35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)最大35
480,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07008382PVS-2B-45N0-122~3.5(20.4~35.7)45(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)最大45
634,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
07008391PVS-2B-45N1-122~7(20.4~71.4)45(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)最大45
634,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
07008407PVS-2B-45N2-123~14(30.6~143)45(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)最大45
634,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07008416PVS-2B-45N3-203~21(30.6~214)45(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)最大45
634,200
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする