曜日別特売

ニューベビーチャック BTシャンク

ニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWA

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。

刃具調整量(mm)
Min:41
Max:60
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035427BT40-NBS13-601.228
31,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02016077BT40-NBS13-901.455
32,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02016061BT40-NBS13-1351.7100
34,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする