曜日別特売

ニューベビーチャック BTシャンク

ニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWA

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。

刃具調整量(mm)
Min:35
Max:45
寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02016174BT50-NBS10-90437
36,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02016165BT50-NBS10-1204.167
38,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07035497BT50-NBS10-1654.4112
41,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035506BT50-NBS10-2004.6147
44,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035515BT50-NBS10-2504.9197
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035524BT50-NBS10-3005.2247
53,200
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする