BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック BTシャンク
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
刃具調整量(mm)
Min:21
Max:40
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
0.25~6
内容量
1個
注意
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
貫通穴が開いていますので、センタスルーにて使用可能です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02016253
BT50-NBS6-90
3.9
37
¥
35,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02016244
BT50-NBS6-120
4
67
¥
37,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07035454
BT50-NBS6-165
4.1
112
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035463
BT50-NBS6-200
4.2
147
¥
43,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください