BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック BTシャンク
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
刃具調整量(mm)
Min:26
Max:42
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
24.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
0.5~8
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02016271
BT50-NBS8-90
4
37
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02016262
BT50-NBS8-120
4.1
67
¥
37,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07035472
BT50-NBS8-165
4.2
112
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035481
BT50-NBS8-200
4.3
147
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください