曜日別特売

ニューベビーチャック ストレートシャンク

ニューベビーチャック ストレートシャンク - BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク - BIG DAISHOWA

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)

刃具調整量(mm)
Min:26
Max:42
寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32内容量1個
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035761ST32-NBS8-1500.99
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035777ST32-NBS8-2001.30
15,600
取扱い終了
07035786ST32-NBS8-2501.61
15,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする