BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
刃具調整量(mm)
Min:35
Max:45
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02016411
ST32-NBS10-150
1.02
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035795
ST32-NBS10-200
1.33
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035804
ST32-NBS10-250
1.64
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035813
ST32-NBS10-350
1.95
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください