曜日別特売

エンプラノブ

エンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド取付部穴なし種類六角形色(本体)ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036307EK40N40251314
410
399
439(税込)
翌日出荷
02036361EK50N50321717
630
629
692(税込)
翌日出荷
02036422EK63N63402121
700
679
747(税込)
翌日出荷
02036483EK80N80502525
990
959
1,055(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする