曜日別特売

エンプラノブ

エンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036316EK40R402513148(H8)1672.816
410
399
439(税込)
当日出荷
02036377EK50R5032171710(H8)1982.819
540
539
593(税込)
当日出荷
02036431EK63R6340212112(H8)23103.823
700
699
769(税込)
当日出荷
02036492EK80R8050252516(H8)28123.828
990
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする