曜日別特売

エンプラノブ

エンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036325EK40T4025131412M812
410
399
439(税込)
当日出荷
02036386EK50T5032171716M1016
540
529
582(税込)
当日出荷
02036447EK63T6340212120M1220
700
679
747(税込)
当日出荷
02036501EK80T8050252524M1624
990
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02036386
2023-01-16
用途: レベルアーム、トランアームのノブが壊れたときの交換用

レベルアーム、トランアームのノブが欠けたり割れたときに交換に使用しています。
https://www.monotaro.com/g/02023385/
おそらくメーカーが使用しているものもイマオ製エンプラノブと思います。

対象商品 : 02036447
2020-06-12
用途: カバー締め付けハンドルなど
厦門工房製造業

今回はm12サイズを使用しますが、前m16を購入した時、1本ネジがユルユルで使えませんでした。
製品の品質検査体制が疑問です。

対象商品 : 02036386
2017-03-05
用途: セットボルトのハンドル
株式会社吉成産業

問題点は有りませんが、もう少し値段が安ければもっと使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする