エンプラノブ

エンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーションエンプラノブ - イマオコーポレーション
ねじの呼びM16材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM16×2色(本体)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036517EK80X40805025314040
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
02036535EK80X60805025316060
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
02036526EK80X50805025315050
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする