イマオコーポレーション
ナールドノブ
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
59
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M10×1.5
色(本体)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02035652
KS40×30
40
26
29
10
30
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください